項目 | 橡膠卷 |
背襯類型 | 非膠粘劑 |
顏色 | 黑色 |
硬度計 | 60A |
伸長 | 企業排放佔全球 250% |
完 | 平滑 |
總長: | 50ft。 |
材料 | 氯丁橡膠 |
最高 溫度 | 170 F |
最小 溫度 評分 | -20 華氏度 |
拉伸強度 | 1000 PSI |
厚度 | 1機構/ 8“ |
類別 | 商業級 |
信號寬度 | 36“ |
船重(kg) | 66.45 |
船高(厘米) | 91.44 |
船長(厘米) | 27.94 |
船寬(厘米) | 27.94 |
HS代碼 | 4008210000 |
原產地 | CN |
型號 | 厚度 | 顏色 | 硬度計 | 類別 | 伸長 | 總長: | 最高 溫度 | 最小 溫度 評分 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1030HG-1 / 16 | 1機構/ 16“ | 黑色 | 30A | 高分 | 企業排放佔全球 450% | 100ft。 | 225 F | -30 華氏度 | 新台幣81,303元 | |
365HG-1 / 16 | 1機構/ 16“ | 黑色 | 70A | 高分 | 企業排放佔全球 200% | 100ft。 | 225 F | -30 華氏度 | 新台幣52,347元 | |
380-1/4 | 1機構/ 4“ | 白色 | 50A | FDA等級 | 企業排放佔全球 500% | 24ft。 | 220 F | -30 華氏度 | 新台幣118,435元 | |
380-1/8 | 1機構/ 8“ | 白色 | 50A | FDA等級 | 企業排放佔全球 500% | 51ft。 | 220 F | -30 華氏度 | 新台幣125,451元 | |
6030-1/16 | 1機構/ 16“ | 黑色 | 30A | 商業級 | 企業排放佔全球 350% | 100ft。 | 170 F | -20 華氏度 | 新台幣77,149元 | |
6030-1/4 | 1機構/ 4“ | 黑色 | 30A | 商業級 | 企業排放佔全球 350% | 40ft。 | 170 F | -20 華氏度 | 新台幣108,075元 | |
6030-1/8 | 1機構/ 8“ | 黑色 | 30A | 商業級 | 企業排放佔全球 350% | 50ft。 | 170 F | -20 華氏度 | 新台幣61,971元 |