扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

E JAMES & CO 6060-3/16Z 橡膠氯丁橡膠 3/16 英吋厚 6 x 36 英吋 | AB2MTA 1MWE8

E JAMES & CO 6060-3/16Z 橡膠氯丁橡膠 3/16 英寸厚 6 x 36 英寸

有現貨
貨號:AB2MTA 型號:6060-3/16Z交叉參考:1MWE8

得到它 可能 22, 星期三

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$754 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目橡膠條
背襯類型樸素
顏色黑色
硬度計60A
伸長250%
平滑
總長:36“
材料氯丁橡膠
最高 溫度170 F
最小 溫度 評分-20 華氏度
拉伸強度1000 PSI
厚度3機構/ 16“
類別商業級
信號寬度6"

送貨信息:

船重(kg) 1
船高(厘米)4.57
船長(厘米)92.71
船寬(厘米)17.27
HS代碼4008210000
原產地CN

產品型號

產品型號信號寬度背襯類型伸長最高 溫度最小 溫度 評分拉伸強度厚度類別價錢
E JAMES & CO 1055-1/16HGX 橡膠氯丁橡膠 1/16 英寸厚 2 x 36 英寸 | AA9LWY 1DWB8 1055-1 / 16HGX2"樸素300%225 F-30 華氏度1500 PSI1機構/ 16“高分新台幣154元
E JAMES & CO 1055-3/32HGX 橡膠氯丁橡膠 3/32 英寸厚 2 x 36 英寸 | AA9LXA 1DWC1 1055-3 / 32HGX2"樸素300%225 F-30 華氏度1500 PSI3機構/ 32“高分新台幣229元
E JAMES & CO 1055-1/8HGX 橡膠氯丁橡膠 1/8 英寸厚 2 x 36 英寸 | AA9LXC 1DWC3 1055-1 / 8HGX2"樸素300%225 F-30 華氏度1500 PSI1機構/ 8“高分新台幣277元
E JAMES & CO 1055-3/16HGX 橡膠氯丁橡膠 3/16 英寸厚 2 x 36 英寸 | AA9LXD 1DWC5 1055-3 / 16HGX2"樸素300%225 F-30 華氏度1500 PSI3機構/ 16“高分新台幣378元
E JAMES & CO 1055-1/4HGX 橡膠氯丁橡膠 1/4 英寸厚 2 x 36 英寸 | AA9LXF 1DWC7 1055-1 / 4HGX2"樸素300%225 F-30 華氏度1500 PSI1機構/ 4“高分新台幣505元
E JAMES & CO 1055-3/8HGX 橡膠氯丁橡膠 3/8 英寸厚 2 x 36 英寸 | AA9LXG 1DWC9 1055-3 / 8HGX2"樸素300%225 F-30 華氏度1500 PSI3機構/ 8“高分新台幣734元
E JAMES & CO 1055-1/2HGX 橡膠氯丁橡膠 1/2 英寸厚 2 x 36 英寸 | AA9LXH 1DWD2 1055-1 / 2HGX2"樸素300%225 F-30 華氏度1500 PSI1機構/ 2“高分新台幣964元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

E JAMES & CO 6060-3/16Z 橡膠氯丁橡膠 3/16 英寸厚 6 x 36 英寸
新台幣754元 /單元