項目 | 橡膠板 |
背襯類型 | 樸素 |
顏色 | 黑色 |
硬度計 | 60 |
伸長 | 450 |
完 | 平滑 |
總長: | 60“ |
材料 | SBR |
最高 溫度 | +180英尺 |
最小 溫度 評分 | -20 華氏度 |
拉伸強度 | 600 PSI |
厚度 | 1機構/ 8“ |
類別 | 插入兩層布 |
信號寬度 | 36“ |
船重(kg) | 6.17 |
船高(厘米) | 11.43 |
船長(厘米) | 92.71 |
船寬(厘米) | 16.76 |
HS代碼 | 4008210000 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 伸長 | 總長: | 材料 | 拉伸強度 | 厚度 | 類別 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7710-1 / 16NEO1-A | 230 | 12“ | 氯丁橡膠 | 1500 PSI | 1機構/ 16“ | 插入兩層布 | 12“ | 新台幣444元 | ||
7710-1 / 16NEO1-B | 230 | 12“ | 氯丁橡膠 | 1500 PSI | 1機構/ 16“ | 插入兩層布 | 24“ | 新台幣544元 | ||
7710-1 / 16NEO1-C | 230 | 12“ | 氯丁橡膠 | 1500 PSI | 1機構/ 16“ | 插入兩層布 | 36“ | 新台幣1,104元 | ||
7710-1/16NEO1-5 | 230 | 60“ | 氯丁橡膠 | 1500 PSI | 1機構/ 16“ | 插入兩層布 | 36“ | 新台幣4,005元 | ||
7710-1 / 16NEO110 | 230 | 120“ | 氯丁橡膠 | 1500 PSI | 1機構/ 16“ | 插入兩層布 | 36“ | 新台幣9,223元 | ||
7710-1 / 8NEO2-A | 230 | 12“ | 氯丁橡膠 | 1500 PSI | 1機構/ 8“ | 插入兩層布 | 12“ | 新台幣569元 | ||
7710-1 / 8NEO2-B | 230 | 12“ | 氯丁橡膠 | 1500 PSI | 1機構/ 8“ | 插入兩層布 | 24“ | 新台幣943元 |