項目 | 海綿卷 |
背襯類型 | 樸素 |
顏色 | 黑色 |
硬度計 | 40-60(岸00) |
伸長 | 企業排放佔全球 130% |
完 | 紋理 |
總長: | 25ft。 |
材料 | 氯丁橡膠 |
最高 溫度 | +200英尺 |
最小 溫度 評分 | -70華氏度 |
拉伸強度 | 70 PSI |
厚度 | 1" |
類別 | 閉孔 |
信號寬度 | 42“ |
船重(kg) | 53.1 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 30.96 |
船寬(厘米) | 30.96 |
HS代碼 | 4008115000 |
原產地 | US |
型號 | 硬度計 | 伸長 | 拉伸強度 | 厚度 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CCN25-1 / 4-25 | 30-50(岸00) | 企業排放佔全球 150% | 60 PSI | 1機構/ 4“ | 42“ | 新台幣40,295元 | |
CCN25-3 / 8-25 | 30-50(岸00) | 企業排放佔全球 150% | 60 PSI | 3機構/ 8“ | 42“ | 新台幣55,232元 | |
CCN25-1 / 2-25 | 30-50(岸00) | 企業排放佔全球 150% | 60 PSI | 1機構/ 2“ | 42“ | 新台幣69,188元 | |
CCN25-1 -25 | 30-50(岸00) | 企業排放佔全球 150% | 60 PSI | 1" | 42“ | 新台幣107,276元 | |
CCN59-3 / 16 25 | 40-60(岸00) | 企業排放佔全球 130% | 70 PSI | 3機構/ 16“ | 42“ | 新台幣38,722元 | |
CCN593 / 8X1X25 | 40-60(岸00) | 企業排放佔全球 130% | 70 PSI | 3機構/ 8“ | 1" | 新台幣2,745元 | |
CCN593 / 8X2X25 | 40-60(岸00) | 企業排放佔全球 130% | 70 PSI | 3機構/ 8“ | 2" | 新台幣5,083元 |