項目 | 海綿片 |
背襯類型 | PSA膠帶 |
顏色 | 黑色 |
硬度計 | 40-60(岸00) |
伸長 | 130% |
完 | 紋理 |
總長: | 72“ |
材料 | 氯丁橡膠 |
最高 溫度 | +200英尺 |
最小 溫度 評分 | -70華氏度 |
拉伸強度 | 70 PSI |
厚度 | 3機構/ 8“ |
類別 | 閉孔 |
信號寬度 | 42“ |
船重(kg) | 2.75 |
船高(厘米) | 106.68 |
船長(厘米) | 20.32 |
船寬(厘米) | 20.32 |
HS代碼 | 4008115000 |
原產地 | US |
型號 | 信號寬度 | 背襯類型 | 伸長 | 總長: | 材料 | 最高 溫度 | 拉伸強度 | 厚度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCNES-1 / 16F59-P | 42“ | 樸素 | 150% | 72“ | 氯丁橡膠-EPDM-SBR | +225英尺 | 50 PSI | 1機構/ 16“ | 新台幣1,583元 | |
CCNES-1 / 8F59-P | 42“ | 樸素 | 150% | 72“ | 氯丁橡膠-EPDM-SBR | +225英尺 | 50 PSI | 1機構/ 8“ | 新台幣1,918元 | |
CCNES-3 / 16F59-P | 42“ | 樸素 | 150% | 72“ | 氯丁橡膠-EPDM-SBR | +225英尺 | 50 PSI | 3機構/ 16“ | 新台幣2,295元 | |
CCNES-1 / 4F59-P | 42“ | 樸素 | 150% | 72“ | 氯丁橡膠-EPDM-SBR | +225英尺 | 50 PSI | 1機構/ 4“ | 新台幣2,764元 | |
CCNES-3 / 8F59-P | 42“ | 樸素 | 150% | 72“ | 氯丁橡膠-EPDM-SBR | +225英尺 | 50 PSI | 3機構/ 8“ | 新台幣4,608元 | |
CCNES-7 / 16F59-P | 42“ | 樸素 | 150% | 72“ | 氯丁橡膠-EPDM-SBR | +225英尺 | 50 PSI | 7機構/ 16“ | 新台幣5,694元 | |
CCNES-3 / 4F59-P | 42“ | 樸素 | 150% | 72“ | 氯丁橡膠-EPDM-SBR | +225英尺 | 50 PSI | 3機構/ 4“ | 新台幣10,035元 |