項目 | 橡膠線庫存 |
顏色 | 黑色 |
直徑 | 1" |
硬度計 | 70 |
總長: | 100ft。 |
材料 | EPDM |
耐 | 臭氧、天氣、熱量、某些化學品 |
溫度範圍 | -65至+300 F |
拉伸強度 | 1450 PSI |
公差 | +/-。027“ RMA高精度 |
類別 | 圓形 |
船重(kg) | 22.98 |
船高(厘米) | 10.16 |
船長(厘米) | 61.44 |
船寬(厘米) | 30.96 |
HS代碼 | 4007000000 |
原產地 | US |
型號 | 直徑 | 總長: | 公差 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
CSEPDM-1 / 16-10 | 1機構/ 16“ | 10ft。 | +/-。005“ RMA高精度 | 新台幣175元 | |
CSEPDM-1 / 16-25 | 1機構/ 16“ | 25ft。 | +/-。005“ RMA高精度 | 新台幣459元 | |
CSEPDM-1 / 16-50 | 1機構/ 16“ | 50ft。 | +/-。005“ RMA高精度 | 新台幣804元 | |
CSEPDM-1 / 16-100 | 1機構/ 16“ | 100ft。 | +/-。005“ RMA高精度 | 新台幣1,771元 | |
CSEPDM-3 / 32-10 | 3機構/ 32“ | 10ft。 | +/-。005“ RMA高精度 | 新台幣328元 | |
CSEPDM-3 / 32-25 | 3機構/ 32“ | 25ft。 | +/-。005“ RMA高精度 | 新台幣645元 | |
CSEPDM-3 / 32-50 | 3機構/ 32“ | 50ft。 | +/-。005“ RMA高精度 | 新台幣1,118元 |