項目 | 繩股 |
顏色 | 藍色 |
直徑 | 3機構/ 32“ |
硬度計 | 65 + / 15 |
總長: | 50ft。 |
材料 | 矽膠 |
耐 | 熱,低溫,氧化,臭氧 |
溫度範圍 | -40至450度 |
拉伸強度 | 600# |
公差 | +/-。005英寸 |
類別 | 金屬探測 |
船重(kg) | 0.36 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 30.96 |
船寬(厘米) | 30.96 |
HS代碼 | 3926909980 |
原產地 | US |
型號 | 直徑 | 總長: | 公差 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
MDCSSI-1 / 32-10 | 1機構/ 32“ | 10ft。 | +/-。005英寸 | 新台幣9,532元 | |
MDCSSI-1 / 32-25 | 1機構/ 32“ | 25ft。 | +/-。005英寸 | 新台幣23,256元 | |
MDCSSI-1 / 32-50 | 1機構/ 32“ | 50ft。 | +/-。005英寸 | 新台幣45,647元 | |
MDCSSI-1 / 32-100 | 1機構/ 32“ | 100ft。 | +/-。005英寸 | 新台幣89,560元 | |
MDCSI-1 / 16-10 | 1機構/ 16“ | 10ft。 | +/-。005英寸 | 新台幣6,867元 | |
MDCSSI-1 / 16-25 | 1機構/ 16“ | 25ft。 | +/-。005英寸 | 新台幣16,762元 | |
MDCSSI-1 / 16-50 | 1機構/ 16“ | 50ft。 | +/-。005英寸 | 新台幣32,909元 |