得到它 可能 13, 星期一
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 橡膠線庫存 |
顏色 | 黑色 |
直徑 | 5機構/ 16“ |
硬度計 | 70 |
總長: | 25ft。 |
材料 | 良好 |
耐 | 燃油和石油 |
溫度範圍 | -40度至250度 |
拉伸強度 | 1450 PSI |
公差 | +/-。027“ RMA高精度 |
類別 | 方形 |
船重(kg) | 0.56 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 30.48 |
船寬(厘米) | 30.48 |
HS代碼 | 4007000000 |
原產地 | US |
型號 | 溫度範圍 | 顏色 | 直徑 | 拉伸強度 | 公差 | 類別 | 硬度計 | 總長: | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCSBUNA-3/32-10 | -40度至250度 | 黑色 | 3機構/ 32“ | 1450 PSI | +/-。014“ RMA高精度 | 方形 | 70 | 10ft。 | 新台幣491元 | |
SCSBUNA-3/32-25 | -40度至250度 | 黑色 | 3機構/ 32“ | 1450 PSI | +/-。014“ RMA高精度 | 方形 | 70 | 25ft。 | 新台幣1,119元 | |
SCSBUNA-3/32-100 | -40度至250度 | 黑色 | 3機構/ 32“ | 1450 PSI | +/-。014“ RMA高精度 | 方形 | 70 | 100ft。 | 新台幣4,163元 | |
SCSBUNA-1/8-10 | -40度至250度 | 黑色 | 1機構/ 8“ | 1450 PSI | +/-。016“ RMA高精度 | 方形 | 70 | 10ft。 | 新台幣626元 | |
SCSBUNA-1/8-25 | -40度至250度 | 黑色 | 1機構/ 8“ | 1450 PSI | +/-。016“ RMA高精度 | 方形 | 70 | 25ft。 | 新台幣1,195元 | |
SCSBUNA-1/8-50 | -40度至250度 | 黑色 | 1機構/ 8“ | 1450 PSI | +/-。016“ RMA高精度 | 方形 | 70 | 50ft。 | 新台幣2,832元 | |
SCSBUNA-1/8-100 | -40度至250度 | 黑色 | 1機構/ 8“ | 1450 PSI | +/-。016“ RMA高精度 | 方形 | 70 | 100ft。 | 新台幣4,425元 |