項目 | 橡膠線庫存 |
顏色 | 紅色/橙色 |
直徑 | 3機構/ 16“ |
硬度計 | 70 |
總長: | 50ft。 |
材料 | 矽膠 |
耐 | 極端溫度 |
溫度範圍 | -150度至500度 |
拉伸強度 | 870 PSI |
公差 | +/-。010“ RMA高精度 |
類別 | 方形 |
船重(kg) | 0.47 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 30.48 |
船寬(厘米) | 30.48 |
HS代碼 | 4007000000 |
原產地 | US |
型號 | 直徑 | 總長: | 公差 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
SCSSIL-3 / 32-10 | 3機構/ 32“ | 10ft。 | +/-。010“ RMA高精度 | 新台幣398元 | |
SCSSIL-3 / 32-25 | 3機構/ 32“ | 25ft。 | +/-。010“ RMA高精度 | 新台幣847元 | |
SCSSIL-3 / 32-50 | 3機構/ 32“ | 50ft。 | +/-。010“ RMA高精度 | 新台幣1,603元 | |
SCSSIL-3 / 32-100 | 3機構/ 32“ | 100ft。 | +/-。010“ RMA高精度 | 新台幣3,111元 | |
SCSSIL-1 / 8-10 | 1機構/ 8“ | 10ft。 | +/-。010“ RMA高精度 | 新台幣724元 | |
SCSSIL-1 / 8-25 | 1機構/ 8“ | 25ft。 | +/-。010“ RMA高精度 | 新台幣1,637元 | |
SCSSIL-1 / 8-50 | 1機構/ 8“ | 50ft。 | +/-。010“ RMA高精度 | 新台幣2,959元 |