項目 | 實用水槽 |
背部飛濺 | 是 |
後飛濺高度 | 8" |
碗深 | 13.25“ |
碗形 | 方形 |
碗尺寸 | 24的“X 24” |
顏色 | 不銹 |
排水口 | 1.5“ |
水龍頭安裝中心 | 8" |
水龍頭操作 | 雙手柄 |
測量 | 16 |
材料 | 430不銹鋼 |
安裝類型 | 地燈 |
碗數 | 2 |
孔數 | 2 |
總高度 | 39.5“ |
總長度 | 49.375“ |
總寬度 | 28“ |
側面飛濺 | 沒有 |
有水龍頭/無水龍頭 | 帶水龍頭 |
船重(kg) | 40.05 |
船高(厘米) | 129.54 |
船長(厘米) | 73.66 |
船寬(厘米) | 68.58 |
HS代碼 | 7324100010 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 碗尺寸 | 材料 | 孔數 | 總長度 | 總寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2136-2-16 / 4-IF | 18的“X 21” | 不銹鋼 | 2 | 37.375“ | 25“ | 新台幣50,122元 | ||
1818-1-16 / 4-IF | 18的“X 18” | 430不銹鋼 | 2 | 19.375“ | 22“ | 新台幣37,510元 | ||
2424-1-16 / 4-IF | 24的“X 24” | 430不銹鋼 | 2 | 25.375“ | 28“ | 新台幣42,300元 | ||
1836-2-16 / 4-IF | 18的“X 18” | 430不銹鋼 | 2 | 37.375“ | 22“ | 新台幣49,609元 | ||
2118-1-16 / 4-IF | 18的“X 21” | 不銹鋼 | 3 | 19.375“ | 25“ | 新台幣37,987元 |