項目 | 手推車蓋 |
關閉 | 鉤和環 |
顏色 | 白色 |
材料 | 無塗層聚酯 |
總高度 | 63“ |
總長度 | 48“ |
總寬度 | 24“ |
船重(kg) | 2.25 |
船高(厘米) | 17.78 |
船長(厘米) | 33.02 |
船寬(厘米) | 30.48 |
HS代碼 | 6307909889 |
原產地 | US |
型號 | 總高度 | 總長度 | 總寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
CV-54-1836 | 54“ | 36“ | 18“ | 新台幣11,517元 | |
CV-63-1836 | 63“ | 36“ | 18“ | 新台幣12,126元 | |
CV-54-1848 | 54“ | 48“ | 18“ | 新台幣11,698元 | |
CV-63-1848 | 63“ | 48“ | 18“ | 新台幣13,143元 | |
CV-54-1860 | 54“ | 60“ | 18“ | 新台幣12,667元 | |
CV-63-1860 | 63“ | 60“ | 18“ | 新台幣14,048元 | |
CV-54-2148 | 54“ | 48“ | 21“ | 新台幣11,804元 |