項目 | 洗手盆 |
背部飛濺 | 是 |
後飛濺高度 | 8-1 / 4“ |
主體材料 | 不銹鋼 |
碗深 | 6" |
碗形 | 矩形 |
碗尺寸 | 14的“X 16” |
顏色 | 銀色 |
排水口 | 1.5“ |
水龍頭安裝中心 | 4" |
水龍頭操作 | 標準 |
完 | 緞 |
流量 | 2.2加侖/分鐘 |
測量 | 16 |
安裝類型 | 壁燈 |
孔數 | 2 |
站點數 | 1 |
總高度 | 16.5“ |
總長度 | 19“ |
總寬度 | 24“ |
側面飛濺 | 沒有 |
有水龍頭/無水龍頭 | 帶水龍頭 |
船重(kg) | 11.59 |
船高(厘米) | 40.64 |
船長(厘米) | 66.8 |
船寬(厘米) | 52.58 |
HS代碼 | 7324100000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 總寬度 | 碗深 | 碗形 | 側面飛濺 | 碗尺寸 | 測量 | 孔數 | 總高度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSAN-10-F-LRS | 18“ | 6.75“ | 橢圓形 | 沒有 | 13-1/2" x 9-3/4" | 20 | 1 | 14.25“ | 新台幣29,883元 | ||
HSA-10-FKP | 18.875“ | 6.75“ | 橢圓形 | 沒有 | 13-1/2" x 9-3/4" | 20 | 1 | 12.75“ | 新台幣30,929元 | ||
HSA-10-FE | 14.75“ | 6.75“ | 橢圓形 | 沒有 | 13-1/2" x 9-3/4" | 18 | 1 | 16“ | 新台幣37,427元 | ||
HSA-10-F-IF1-LRS | 14.75“ | 6.75“ | 橢圓形 | 是 | 13-1/2" x 9-3/4" | 18 | 2 | 16“ | 新台幣17,150元 | ||
HSAN-10-F | 18“ | 6.75“ | 橢圓形 | 沒有 | 13-1/2" x 9-3/4" | 18 | 2 | 14.25“ | 新台幣22,520元 | ||
HSA-10-FW | 14.75“ | 6.75“ | 橢圓形 | 沒有 | 13-1/2" x 9-3/4" | 18 | 2 | 14.25“ | 新台幣10,873元 | ||
HSA-10-FW-LRS | 14.75“ | 6.75“ | 橢圓形 | 是 | 13-1/2" x 9-3/4" | 18 | 2 | 14.25“ | 新台幣17,430元 |