項目 | 稱重盤 |
容量 | 20mL |
顏色 | 灰色 |
深度 | 1機構/ 2“ |
直徑 | 43mm |
材料 | 鋁 |
船重(kg) | 0.15 |
船高(厘米) | 5.33 |
船長(厘米) | 43.82 |
船寬(厘米) | 5.33 |
HS代碼 | 7616995090 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 容量 | 顏色 | 深度 | 直徑 | 總長: | 材料 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WB 316 | 100mL | 皮膚護理 | 1" | - | 3.5“ | 聚苯乙烯 | 3.5“ | 新台幣1,952元 | ||
WB 158 | 20mL | 皮膚護理 | 5機構/ 16“ | 41.28mm內徑 | 1.625“ | 聚苯乙烯 | 1.62“ | 新台幣1,221元 | ||
PB-316在8'S購買 | 20mL | 白色 | 5機構/ 16“ | - | 2.25“ | 聚苯乙烯 | 1.75“ | 新台幣1,286元 | ||
PB-317 | 270mL | 白色 | 1" | - | 7.5“ | 聚苯乙烯 | 4.75“ | 新台幣3,986元 | ||
HWB-175 | 20mL | 白色 | 3機構/ 8“ | - | - | 聚苯乙烯 | - | 新台幣1,210元 | ||
HWB-475 | 200mL | 白色 | 7機構/ 8“ | - | - | 聚苯乙烯 | - | 新台幣2,075元 | ||
D44-100 | 20mL | 灰色 | 1機構/ 2“ | 內徑44mm,外徑51mm | - | 鋁 | - | 新台幣719元 |