項目 | 六角頭螺釘 |
基本材料 | 鐵件 |
直徑/螺紋尺寸 | 8 |
直徑 | 1.125“ |
完 | 樸素 |
級 | 5 |
頭高 | 3機構/ 8“ |
頭型 | 十六進制 |
頭寬 | 1 11機構/ 16“ |
頭下長度 | 2.75“ |
材料 | 碳素鋼 |
證明負荷 | 74,000 PSI |
洛氏硬度 | C19到C30 |
拉伸強度 | 105,000 PSI |
螺紋方向 | 右手 |
螺紋長度 | 2.5“ |
螺紋尺寸 | 1 1 / 8-7 |
螺紋樣式 | 部分螺紋 |
螺紋類型 | 粗 |
船重(kg) | 12.53 |
船高(厘米) | 21.08 |
船長(厘米) | 24.38 |
船寬(厘米) | 24.64 |
HS代碼 | 7318158066 |
原產地 | TW |