項目 | 厚墊圈 |
完 | 鋅黃 |
適合螺栓尺寸 | 1.375“ |
內部Dia。 | 1.437“ |
材料 | 直通硬化鋼 |
外直徑。 | 2.75“ |
包裝重量 | 1.53 |
洛氏硬度 | C43-C49 |
尺寸 | 1 3機構/ 8“ |
厚度 | 1機構/ 4“ |
厚度公差 | +.014 /-。015 |
類別 | 厚 |
船重(kg) | 0.41 |
船高(厘米) | 2.29 |
船長(厘米) | 10.16 |
船寬(厘米) | 10.16 |
HS代碼 | 7318220000 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 適合螺栓尺寸 | 內部Dia。 | 外直徑。 | 包裝重量 | 尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
510120G | 1" | 1-1 / 16“ | 2" | 2 | 1" | 新台幣741元 |