認真 534144g1 |螺柱 B7 普通 3/4-10x6-1/2 - Pk10 | 4yry9 | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

EARNEST 534144G1 Threaded Stud, B7 Plain, 3/4-10 Thread Size, 6-1/2 Inch Length, 10Pk | AE2NWR 4YRY9

EARNEST 534144G1 螺紋螺柱,B7 普通,3/4-10 螺紋尺寸,6-1/2 英寸長,10Pk

有現貨
貨號:AE2NWR 型號:534144G1交叉參考:4YRY9

得到它 可能 3, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$2,849 /盒
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目全螺紋螺柱
課程2A
樸素
B7
材料B7合金鋼
Min.最小Tensile Strength抗拉強度125,000 PSI
總長度6.5“
洛氏硬度C35
溫度。 範圍高達1100 F
螺紋方向右手
螺紋尺寸3 / 4-10
螺紋類型UNC

送貨信息:

船重(kg) 3.03
船高(厘米)10.8
船長(厘米)16.51
船寬(厘米)12.7
HS代碼7318155051
原產地US

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

EARNEST 534144G1 螺紋螺柱,B7 普通,3/4-10 螺紋尺寸,6-1/2 英寸長,10Pk
新台幣2,849元 /盒