Earnest 534190g1 | 螺柱 B7 普通 3/4-10x12 - Pk10 | 4 年 5 | Raptor Supplies 台灣
EARNEST 534190G1 Threaded Stud, B7 Plain, 3/4-10 Thread Size, 12 Inch Length, 10Pk | AE2NWX 4YRZ5

EARNEST 534190G1 螺紋螺柱,B7 普通,3/4-10 螺紋尺寸,12 英寸長,10Pk

有現貨
貨號:AE2NWX 型號:534190G1交叉參考:4YRZ5

得到它 可能 8, 星期三

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$7,295 /盒
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目全螺紋螺柱
課程2A
樸素
B7
材料B7合金鋼
Min.最小Tensile Strength抗拉強度125,000 PSI
總長度12“
洛氏硬度C35
溫度。 範圍高達1100 F
螺紋方向右手
螺紋尺寸3 / 4-10
螺紋類型UNC

送貨信息:

船重(kg) 5.63
船高(厘米)10.16
船長(厘米)30.48
船寬(厘米)10.8
HS代碼7318155051
原產地CN

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

EARNEST 534190G1 螺紋螺柱,B7 普通,3/4-10 螺紋尺寸,12 英寸長,10Pk
新台幣7,295元 /盒