Earnest 534332g1 | 螺柱 B7 普通 5/8-11x3-1/2 - Pk10 | 4 年 9 | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

EARNEST 534332G1 Threaded Stud, B7 Plain, 5/8-11 Thread Size, 3-1/2 Inch Length, 10Pk | AE2NXB 4YRZ9

EARNEST 534332G1 螺紋螺柱,B7 普通,5/8-11 螺紋尺寸,3-1/2 英寸長,10Pk

有現貨
貨號:AE2NXB 型號:534332G1交叉參考:4YRZ9

得到它 可能 3, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$1,345 /盒
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目全螺紋螺柱
課程2A
樸素
B7
材料B7合金鋼
Min.最小Tensile Strength抗拉強度125,000 PSI
總長度3.5“
洛氏硬度C35
溫度。 範圍高達1100 F
螺紋方向右手
螺紋尺寸5 / 8-11
螺紋類型UNC

送貨信息:

船重(kg) 1.12
船高(厘米)1.91
船長(厘米)15.24
船寬(厘米)15.24
HS代碼7318155051
原產地US

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

EARNEST 534332G1 螺紋螺柱,B7 普通,5/8-11 螺紋尺寸,3-1/2 英寸長,10Pk
新台幣1,345元 /盒