項目 | 自攻螺栓 |
課程 | 2B |
可比 | 財產等級10.9 |
直徑/螺紋尺寸 | 1 1 / 8-7英寸 |
完 | 樸素 |
級 | 8 |
頭高 | 11機構/ 16“ |
頭型 | 六角頭螺栓 |
頭寬 | 1 11機構/ 16“ |
頭下長度 | 5" |
材料 | 合金鋼 |
證明負荷 | 120,000 |
洛氏硬度 | C33到C39 |
尺寸 | 1 1/8-7 x 5 英寸 |
測量系統 | 英寸 |
拉伸強度 | 150,000 |
螺紋方向 | 右手 |
螺紋長度 | 5" |
螺紋尺寸 | 1 1 / 8-7 |
螺紋樣式 | 全螺紋 |
螺紋類型 | UNC |
船重(kg) | 0.72 |
船高(厘米) | 2.03 |
船長(厘米) | 14.73 |
船寬(厘米) | 3.81 |
HS代碼 | 7318158069 |
原產地 | TW |