項目 | 液壓馬達 |
移位 | 2.2銅 英寸/轉 |
法蘭座 | 2螺栓,3.25“飛行員 |
身高 | 5.17“ |
總長: | 5.45“ |
Max.最高Oil Temp.油溫 | 180 F |
最高 轉速 | 1021 |
Min.最小Oil Viscosity油粘度 | 100不銹鋼 |
端口螺紋 | 7 / 8-14 UNF |
端口類型 | 側 |
壓力等級 | 1800 PSI |
軸直徑 | 1" |
軸長 | 1.75“ |
軸類型 | 鍵控 |
信號寬度 | 5.17“ |
船重(kg) | 5.27 |
船高(厘米) | 10.92 |
船長(厘米) | 26.67 |
船寬(厘米) | 13.46 |
HS代碼 | 8412298015 |
原產地 | US |
型號 | 移位 | 身高 | 總長: | 最高 轉速 | 壓力等級 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101-1033 | 2.8銅 英寸/轉 | 5.17“ | 5.45“ | 969 | 1800 PSI | 5.17“ | 新台幣23,615元 | |
101-1701 | 3.6銅 英寸/轉 | 5.17“ | 5.6“ | 953 | 1800 PSI | 5.17“ | 新台幣24,406元 | |
101-1034 | 4.5銅 英寸/轉 | 5.17“ | 5.6“ | 760 | 1800 PSI | 5.17“ | 新台幣24,159元 | |
101-1035 | 5.9銅 英寸/轉 | 5.17“ | 5.72“ | 585 | 1800 PSI | 5.17“ | 新台幣25,198元 | |
101-1702 | 7.3銅 英寸/轉 | 5.17“ | 5.85“ | 469 | 1800 PSI | 5.17“ | 新台幣25,723元 | |
101-1703 | 8.9銅 英寸/轉 | 5.17“ | 5.99“ | 385 | 1700 PSI | 5.17“ | 新台幣26,237元 | |
101-1036 | 9.7銅 英寸/轉 | 5.17“ | 6.06“ | 353 | 1650 PSI | 5.17“ | 新台幣26,887元 |