項目 | 液壓馬達 |
移位 | 11.4銅 英寸/轉 |
法蘭座 | 2螺栓,3.25“飛行員 |
身高 | 5.17“ |
總長: | 6.08“ |
Max.最高Oil Temp.油溫 | 180 F |
最高 轉速 | 303 |
Min.最小Oil Viscosity油粘度 | 70不銹鋼 |
端口螺紋 | 7 / 8-14 UNF |
端口類型 | 側 |
壓力等級 | 1850 PSI |
軸直徑 | 1" |
軸長 | 1.75“ |
軸類型 | 鍵控 |
UPC | 465609873378 |
信號寬度 | 5.17“ |
船重(kg) | 7.78 |
船高(厘米) | 11.18 |
船長(厘米) | 26.67 |
船寬(厘米) | 13.21 |
HS代碼 | 8412298015 |
原產地 | US |
型號 | 移位 | 身高 | 總長: | 最高 轉速 | 壓力等級 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103-1036 | 10.1銅 英寸/轉 | 5.17“ | 5.94“ | 353 | 1900 PSI | 5.17“ | 新台幣35,714元 | |
103-1038 | 13.7銅 英寸/轉 | 5.17“ | 6.33“ | 243 | 1700 PSI | 5.17“ | 新台幣37,715元 | |
103-1039 | 18.2銅 英寸/轉 | 5.17“ | 6.67“ | 192 | 1500 PSI | 5.17“ | 新台幣40,007元 | |
103-1012 | 10.1銅 英寸/轉 | 4.24“ | 5.94“ | 353 | 1900 PSI | 4.24“ | 新台幣34,941元 | |
103-1013 | 11.4銅 英寸/轉 | 4.24“ | 6.08“ | 303 | 1850 PSI | 4.24“ | 新台幣36,103元 | |
103-1014 | 13.7銅 英寸/轉 | 4.24“ | 6.33“ | 243 | 1700 PSI | 4.24“ | 新台幣38,123元 | |
103-1015 | 18.2銅 英寸/轉 | 4.24“ | 6.67“ | 192 | 1500 PSI | 4.24“ | 新台幣40,115元 |