項目 | 液壓馬達 |
移位 | 3銅 英寸/轉 |
法蘭座 | 5螺栓,1.25“飛行員 |
身高 | 2.37“ |
總長: | 5.12“ |
Max.最高Oil Temp.油溫 | 180 F |
最高 轉速 | 393 |
Min.最小Oil Viscosity油粘度 | 70不銹鋼 |
端口螺紋 | 9 / 16-18 UNF |
端口類型 | 結束 |
壓力等級 | 2030 PSI |
軸直徑 | 5機構/ 8“ |
軸長 | 1.03“ |
軸類型 | 鍵控 |
信號寬度 | 2.37“ |
船重(kg) | 2.55 |
船高(厘米) | 7.62 |
船長(厘米) | 21.59 |
船寬(厘米) | 8.89 |
HS代碼 | 8412298015 |
原產地 | US |
型號 | 移位 | 總長: | 最高 轉速 | 端口類型 | 壓力等級 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
129-0291 | 0.5銅 英寸/轉 | 4.09“ | 1992 | 結束 | 2400 PSI | 新台幣32,423元 | |
129-0339 | 0.5銅 英寸/轉 | 4.09“ | 1992 | 側 | 2400 PSI | 新台幣28,962元 | |
129-0292 | 0.79銅 英寸/轉 | 4.21“ | 1575 | 結束 | 2400 PSI | 新台幣29,282元 | |
129-0340 | 0.79銅 英寸/轉 | 4.21“ | 1575 | 側 | 2400 PSI | 新台幣33,168元 | |
129-0293 | 1.21銅 英寸/轉 | 4.38“ | 1043 | 結束 | 2400 PSI | 新台幣32,268元 | |
129-0341 | 1.21銅 英寸/轉 | 4.38“ | 1043 | 側 | 2400 PSI | 新台幣28,400元 | |
129-0294 | 1.93銅 英寸/轉 | 4.68“ | 650 | 結束 | 2175 PSI | 新台幣31,932元 |