得到它 可能 3, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 液壓軟管接頭 |
破折號 | -12 |
完 | ROHS三價鉻鋅 |
配件材料 | 鐵件 |
配件類型 | 直行 |
軟管 | 3機構/ 4“ |
總長: | 3.63“ |
螺紋NPT | 3 / 4-14 |
類別 | 壓接,女性NPT |
UPC | 678146125866 |
船重(kg) | 0.36 |
船高(厘米) | 3.81 |
船長(厘米) | 15.24 |
船寬(厘米) | 8.89 |
HS代碼 | 7307929000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 總長: | 破折號 | 完 | 螺紋尺寸 | 螺紋類型 | 管尺寸 | 類別 | 配件材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1AA32MP32 | 4.59“ | 32 | 三價鉻鋅 | - | - | - | 壓接,公管 | 鐵件 | 新台幣8,796元 | ||
1AA24MP24 | 4.18“ | 24 | 三價鉻鋅 | - | - | - | 壓接,公管 | 鐵件 | 新台幣5,652元 | ||
1AA10MJ10 | 2.73“ | 10 | 三價鉻鋅 | - | - | - | 壓接,男性JIC | 鐵件 | 新台幣1,375元 | ||
1AA8MP10 | 2.74“ | 8 | 三價鉻鋅 | - | - | - | 壓接,公管 | 鐵件 | 新台幣1,253元 | ||
1A16FLA16 | 4.35“ | -16 | ROHS三價鉻鋅 | - | - | - | 壓接,代碼61法蘭 | 鐵件 | 新台幣4,486元 | ||
1A16FLB16 | 4.22“ | -16 | ROHS三價鉻鋅 | - | - | - | 壓接,代碼61法蘭 | 鐵件 | 新台幣4,245元 | ||
1A16FL16 | 3.49“ | -16 | ROHS三價鉻鋅 | - | - | - | 壓接,代碼61法蘭 | 鐵件 | 新台幣3,252元 |