項目 | 液壓軟管適配器 |
[F)NPT尺寸 | 1 / 2-14 |
轉接器類型 | 直行 |
完 | 三價鉻鋅 |
配件材料 | 鐵件 |
總長: | 1.89“ |
男性JIC尺寸(英寸) | 7 / 8-14 |
最高 工作壓力 | 3500 PSI |
螺紋類型 | 女性NPT為男性JIC |
船重(kg) | 0.13 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 15.24 |
船寬(厘米) | 7.62 |
HS代碼 | 7307929000 |
原產地 | US |
型號 | 完 | 總長: | 男性JIC尺寸(英寸) | 最高 工作壓力 | 螺紋類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-4 - 4S | 三價鉻鋅 | 1.39“ | 7 / 16-20 | 4500 PSI | 女性NPT為男性JIC | 新台幣308元 | |
2022-4 - 6S | 三價鉻鋅 | 1.4“ | 9 / 16-18 | 4500 PSI | 女性NPT為男性JIC | 新台幣290元 | |
2022-6 - 6S | 三價鉻鋅 | 1.46“ | 9 / 16-18 | 3500 PSI | 女性NPT為男性JIC | 新台幣301元 | |
2022-6 - 8S | 三價鉻鋅 | 1.56“ | 3 / 4-16 | 3500 PSI | 女性NPT為男性JIC | 新台幣522元 | |
2022-8 - 6S | 三價鉻鋅 | 1.69“ | 9 / 16-18 | 3500 PSI | 女性NPT為男性JIC | 新台幣779元 | |
2022-8 - 8S | 三價鉻鋅 | 1.79“ | 3 / 4-16 | 3500 PSI | 女性NPT為男性JIC | 新台幣563元 | |
2022-12 - 12S | 三價鉻鋅 | 2.06“ | 1-1/16-12 | 3000 PSI | 女性NPT為男性JIC | 新台幣561元 |