項目 | 液壓軟管適配器 |
(M)NPT尺寸(英寸) | 1-11-1 / 2 |
轉接器類型 | 90度肘 |
完 | 樸素 |
配件材料 | 316不銹鋼 |
總長: | 1.97“ |
男性JIC尺寸(英寸) | 1-1/16-12 |
最高 工作壓力 | 4000 PSI |
螺紋類型 | 男性NPT轉換為Male JIC |
UPC | 00094706450993 |
船重(kg) | 0.35 |
船高(厘米) | 3.81 |
船長(厘米) | 15.24 |
船寬(厘米) | 7.62 |
HS代碼 | 7307929000 |
原產地 | CN |
型號 | 轉接器類型 | 總長: | 男性JIC尺寸(英寸) | 最高 工作壓力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-8-8不銹鋼 | 90度肘 | 1.47“ | 3 / 4-16 | 6000 PSI | 新台幣2,765元 | |
2024-4-6不銹鋼 | 90度肘 | 1.09“ | 9 / 16-18 | 7000 PSI | - | 詢價
|
2024-12-8不銹鋼 | 90度肘 | 1.59“ | 3 / 4-16 | 5000 PSI | 新台幣7,614元 | |
2024-12-16不銹鋼 | 90度肘 | 1.78“ | 1-5/16-12 | 3500 PSI | 新台幣10,572元 | |
2024-8-4不銹鋼 | 90度肘 | 1.47“ | 7 / 16-20 | 6000 PSI | 新台幣7,234元 | |
2024-16-16不銹鋼 | 肘部 | 1.97“ | 1-5/16-12 | 4000 PSI | 新台幣7,186元 |