項目 | 液壓軟管適配器 |
轉接器類型 | 直行 |
完 | 三價鉻鋅 |
配件材料 | 鐵件 |
總長: | 1.27“ |
男性JIC尺寸(英寸) | 9 / 16-18 |
外螺紋SAE尺寸(英寸) | 7 / 16-20 |
最高 工作壓力 | 7000 PSI |
螺紋類型 | 馬累SAE轉馬累JIC |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 1.52 |
船長(厘米) | 13.97 |
船寬(厘米) | 2.79 |
HS代碼 | 7307995045 |
原產地 | US |
型號 | 完 | 總長: | 男性JIC尺寸(英寸) | 最高 工作壓力 | 螺紋類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
202702-10 - 10S | 三價鉻鋅 | 1.7“ | 7 / 8-14 | 5500 PSI | 馬累SAE轉馬累JIC | 新台幣368元 | |
202702-10 - 8S | 三價鉻鋅 | 1.5“ | 3 / 4-16 | 6000 PSI | 馬累SAE轉馬累JIC | 新台幣358元 | |
202702-12 - 12S | 三價鉻鋅 | 1.97“ | 1-1/16-12 | 4000 PSI | 馬累SAE轉馬累JIC | 新台幣541元 | |
202702-16 - 16S | 三價鉻鋅 | 2.04“ | 1-5/16-12 | 3500 PSI | 馬累SAE轉馬累JIC | 新台幣778元 | |
202702-4 - 4S | 三價鉻鋅 | 1.23“ | 7 / 16-20 | 7500 PSI | 馬累SAE轉馬累JIC | 新台幣194元 | |
202702-6 - 6S | 三價鉻鋅 | 1.3“ | 9 / 16-18 | 7000 PSI | 馬累SAE轉馬累JIC | 新台幣249元 | |
202702-6 - 8S | 三價鉻鋅 | 1.44“ | 3 / 4-16 | 6000 PSI | 馬累SAE轉馬累JIC | 新台幣323元 |