項目 | 液壓軟管適配器 |
轉接器類型 | 直隔板 |
完 | 三價鉻鋅 |
配件材料 | 鐵件 |
總長: | 2.74“ |
男性JIC尺寸(英寸) | 7 / 8-14 |
最高 工作壓力 | 5500 PSI |
螺紋類型 | 男性JIC |
船重(kg) | 0.16 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 15.24 |
船寬(厘米) | 7.62 |
HS代碼 | 7307995045 |
原產地 | US |
型號 | 轉接器類型 | 完 | 總長: | 男性JIC尺寸(英寸) | 最高 工作壓力 | 螺紋類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2041-6 - 6S | 艙壁 | 三價鉻鋅 | 2.18“ | 9 / 16-18 | 7000 PSI | 馬累JIC到馬累JIC | 新台幣415元 | |
2041-8 - 8S | 艙壁 | 三價鉻鋅 | 2.44“ | 3/4 - 16 | 6000 PSI | 馬累JIC到馬累JIC | 新台幣603元 | |
2041-4 - 4S | 艙壁 | 三價鉻鋅 | 2.07“ | 7 / 16-20 | 8500 PSI | 馬累JIC到馬累JIC | 新台幣451元 | |
2041-16 - 16S | 直隔板 | 三價鉻鋅 | 3.14“ | 1-5/16-12 | 3500 PSI | 男性JIC | 新台幣1,771元 | |
2041-5 - 5S | - | 三價鉻酸鋅 | 2.07 | - | 5000 | 男性JIC | 新台幣1,637元 | |
2041-20 - 20S | - | 三價鉻酸鋅 | 3.31 | - | 2000 | 男性JIC | 新台幣3,516元 |