項目 | 液壓軟管適配器 |
[F)NPT尺寸 | 1 / 4-18 |
轉接器類型 | 直內管旋轉 |
完 | 三價鉻鋅 |
配件材料 | 鐵件 |
適合尺寸 | 1 / 4-18 NPSM |
總長: | 1.12“ |
最高 工作壓力 | 4500 PSI |
螺紋類型 | 雌性NPT轉換為女NPSM |
UPC | 678146098412 |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 1.78 |
船長(厘米) | 14.99 |
船寬(厘米) | 4.06 |
HS代碼 | 7307995045 |
原產地 | US |
型號 | 完 | 適合尺寸 | 項目 | 總長: | 最高 工作壓力 | 螺紋類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2046-12 - 12S | 三價鉻鋅 | 3 / 4-14 NPSM | 液壓軟管適配器 | 1.62“ | 3000 PSI | 雌性NPT轉換為女NPSM | 新台幣764元 | |
2046-16 - 16S | 三價鉻鋅 | 1-11-1 / 2 NPSM | 液壓軟管適配器 | 2" | 2500 PSI | 雌性NPT轉換為女NPSM | 新台幣957元 | |
2046-6 - 6S | 三價鉻鋅 | 3 / 8-18 NPSM | 液壓軟管適配器 | 1.12“ | 3500 PSI | 雌性NPT轉換為女NPSM | 新台幣409元 | |
2046-8 - 8S | 三價鉻鋅 | 1 / 2-14 NPSM | 液壓軟管適配器 | 1.5“ | 3500 PSI | 雌性NPT轉換為女NPSM | 新台幣455元 | |
2046-20 - 20S | 三價鉻酸鋅 | - | 管螺紋軟管適配器 | 2.08 | 2000 | 女NPSM | 新台幣1,435元 | |
2046-24 - 24S | 三價鉻酸鋅 | - | 管螺紋軟管適配器 | 2.2 | 1500 | 女NPSM | 新台幣4,761元 | |
2046-32 - 32S | 三價鉻酸鋅 | - | 管螺紋軟管適配器 | 2.39 | 1125 | 女NPSM | 新台幣6,958元 |