項目 | 液壓軟管適配器 |
適配器材質 | 碳素鋼 |
完 | 三價鉻酸鋅 |
總長: | 2" |
男性ORS尺寸(英寸) | 1-5 / 8“ -12 |
外螺紋SAE尺寸(英寸) | 1-5 / 8“ -12 |
最高 工作壓力 | 2000 |
螺紋類型 | 男性JIC |
船重(kg) | 0.55 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 15.24 |
船寬(厘米) | 10.16 |
原產地 | US |
型號 | 完 | 總長: | 男性JIC尺寸(英寸) | 最高 工作壓力 | 螺紋類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2061-4 - 4S | 三價鉻鋅 | 1.05“ | 7 / 16-20 | 4500 PSI | 男性ORB轉換為Male JIC | 新台幣1,973元 | |
2061-6 - 4S | 三價鉻鋅 | 1.14“ | 7 / 16-20 | 4000 PSI | 男性ORB轉換為Male JIC | 新台幣568元 | |
2061-6 - 6S | 三價鉻鋅 | 1.14“ | 9 / 16-18 | 4000 PSI | 男性ORB轉換為Male JIC | 新台幣575元 | |
2061-6 - 8S | 三價鉻鋅 | 1.3“ | 3 / 4-16 | 4500 PSI | 男性ORB轉換為Male JIC | 新台幣780元 | |
2061-8 - 6S | 三價鉻鋅 | 1.3“ | 9 / 16-18 | 4000 PSI | 男性ORB轉換為Male JIC | 新台幣1,014元 | |
2061-8 - 8S | 三價鉻鋅 | 1.3“ | 3 / 4-16 | 4000 PSI | 男性ORB轉換為Male JIC | 新台幣680元 | |
2061-8 - 10S | 三價鉻鋅 | 1.36“ | 7 / 8-14 | 4000 PSI | 男性ORB轉換為Male JIC | 新台幣761元 |