項目 | 液壓軟管適配器 |
適配器材質 | 碳素鋼 |
完 | 三價鉻酸鋅 |
總長: | 2.5“ |
男性ORS尺寸(英寸) | 1-5 / 16“ -12 |
外螺紋SAE尺寸(英寸) | 1-5 / 8“ -12 |
最高 工作壓力 | 2500 |
螺紋類型 | 男性JIC |
船重(kg) | 0.68 |
船高(厘米) | 3.81 |
船長(厘米) | 15.24 |
船寬(厘米) | 10.16 |
原產地 | US |
型號 | 完 | 總長: | 男性JIC尺寸(英寸) | 最高 工作壓力 | 螺紋類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2062-10 - 10S | 三價鉻鋅 | 1.71“ | 7 / 8-14 | 4000 PSI | 馬累SAE轉馬累JIC | 新台幣925元 | |
2062-10 - 8S | 三價鉻鋅 | 1.5“ | 3 / 4-16 | 4000 PSI | 馬累SAE轉馬累JIC | 新台幣912元 | |
2062-12 - 12S | 三價鉻鋅 | 1.94“ | 1-1/16-12 | 3500 PSI | 馬累SAE轉馬累JIC | 新台幣1,056元 | |
2062-4 - 4S | 三價鉻鋅 | 1.03“ | 7 / 16-20 | 4500 PSI | 馬累SAE轉馬累JIC | 新台幣509元 | |
2062-6 - 6S | 三價鉻鋅 | 1.25“ | 9 / 16-18 | 4000 PSI | 馬累SAE轉馬累JIC | 新台幣756元 | |
2062-6 - 8S | 三價鉻鋅 | 1.32“ | 3 / 4-16 | 4000 PSI | 馬累SAE轉馬累JIC | 新台幣810元 | |
2062-8 - 10S | 三價鉻鋅 | 1.54“ | 7 / 8-14 | 4000 PSI | 馬累SAE轉馬累JIC | 新台幣1,361元 |