項目 | 液壓軟管適配器 |
適配器材質 | 碳素鋼 |
完 | 三價鉻酸鋅 |
總長: | 1.19 |
男性ORS尺寸(英寸) | 3 / 8“-18 |
外螺紋SAE尺寸(英寸) | 3 / 4“-16 |
最高 工作壓力 | 5000 |
螺紋類型 | 女NPSM |
船重(kg) | 0.07 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 15.24 |
船寬(厘米) | 10.16 |
原產地 | US |
型號 | 轉接器類型 | 完 | 適合尺寸 | 總長: | 最高 工作壓力 | 螺紋類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2066-6 - 6S | 直內管旋轉 | 三價鉻鋅 | 3 / 8-18 NPSM | 1.14“ | 4000 PSI | 男性SAE轉換為女性NPSM旋轉 | 新台幣366元 | |
2066-8 - 8S | 直內管旋轉 | 三價鉻鋅 | 1 / 2-14 NPSM | 1.23“ | 3500 PSI | 男性SAE轉換為女性NPSM旋轉 | 新台幣460元 | |
2066-12 - 12S | 直內管旋轉 | 三價鉻鋅 | 3 / 4-14 NPSM | 1.58“ | 3500 PSI | 男性SAE轉換為女性NPSM旋轉 | 新台幣908元 | |
2066-8 - 10S | 直內管旋轉 | 三價鉻鋅 | 1 / 2-14 NPSM | 1.3“ | 3500 PSI | 男性SAE轉換為女性NPSM旋轉 | 新台幣555元 | |
2066-4 - 4S | 直行 | 三價鉻鋅 | 1 / 4-18 NPSM | 1.05“ | 5000 PSI | 男性ORB轉換為女性NPSM | 新台幣447元 | |
2066-16 - 16S | 直行 | 三價鉻鋅 | 1-11-1 / 2 NPSM | 1.59“ | 3000 PSI | 男性ORB轉換為女性NPSM | 新台幣1,955元 | |
2066-20 - 20S | 直行 | 三價鉻鋅 | 1-1 / 4-11-1 / 2 NPSM | 1.59“ | 2000 PSI | 男性ORB轉換為女性NPSM | 新台幣1,759元 |