扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

伊頓 2068-24-24s 適配器 Orb x Npsm 1 7/8-12 x 1 1/2-11 1/2 | AD9YEF 4VRY1

EATON 2068-24-24s 適配器 Orb x Npsm 1 7/8-12 x 1 1/2-11 1/2

有現貨
貨號:AD9YEF 型號:2068-24-24s交叉參考:4VRY1

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$8,229 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目液壓軟管適配器
轉接器類型90度肘
三價鉻鋅
配件材料鐵件
適合尺寸1-1 / 2-11-1 / 2 NPSM
總長:2.7“
外螺紋SAE尺寸(英寸)1-7/8-12
最高 工作壓力1500 PSI
螺紋類型男性ORB轉換為女性NPSM

送貨信息:

船重(kg) 1.34
船高(厘米)6.35
船長(厘米)20.32
船寬(厘米)8.89
HS代碼7307929000
原產地US

產品型號

產品型號轉接器類型總長:最高 工作壓力螺紋類型價錢
EATON 2222-4s 軟管適配器 Mnpt 插頭 1/4-18 鋼 | AD9YLP 4VTK4 2222-4s六角插座插頭0.46“9500 PSI男性NPT新台幣188元
EATON 2222-6s 軟管適配器 Mnpt 插頭 3/8-18 鋼 | AD9YLQ 4VTK5 2222-6s六角插座插頭0.46“8000 PSI男性NPT新台幣157元
EATON 2222-8s 軟管適配器 Mnpt 插頭 1/2-14 鋼 | AD9YLR 4VTK6 2222-8s六角插座插頭0.61“6000 PSI男性NPT新台幣352元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

EATON 2068-24-24s 適配器 Orb x Npsm 1 7/8-12 x 1 1/2-11 1/2
新台幣8,229元 /單元