項目 | 液壓軟管適配器 |
轉接器類型 | 90度彎頭,可旋轉 |
女JIC尺寸(英寸) | 3 / 4-16 |
完 | 三價鉻鋅 |
配件材料 | 鐵件 |
總長: | 0.96“ |
男性JIC尺寸(英寸) | 3 / 4-16 |
最高 工作壓力 | 4000 PSI |
螺紋類型 | 公JIC轉母JIC旋轉 |
船重(kg) | 0.09 |
船高(厘米) | 2.03 |
船長(厘米) | 10.16 |
船寬(厘米) | 7.87 |
HS代碼 | 7307929000 |
原產地 | CN |
型號 | 完 | 總長: | 男性JIC尺寸(英寸) | 最高 工作壓力 | 螺紋類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2071-6 - 6S | 三價鉻鋅 | 0.88“ | 9 / 16-18 | 4000 PSI | 公JIC轉母JIC旋轉 | 新台幣532元 | |
2071-4 - 4S | 三價鉻鋅 | 0.66“ | 7 / 16-20 | 5500 PSI | 公JIC轉母JIC旋轉 | 新台幣493元 | |
2071-12 - 12S | 三價鉻鋅 | 2.38“ | 1-1/16-12 | 3000 PSI | 男性JIC到女性JIC | 新台幣1,104元 | |
2071-16 - 16S | 三價鉻鋅 | 2.82“ | 1-5/16-12 | 2500 PSI | 男性JIC到女性JIC | 新台幣1,590元 | |
2071-5 - 5S | 三價鉻酸鋅 | 1" | - | 5000 | 男性JIC | 新台幣881元 | |
2071-10 - 10S | 三價鉻酸鋅 | 1.5“ | - | 3000 | 男性JIC | 新台幣609元 | |
2071-20 - 20S | 三價鉻酸鋅 | 2.2 | - | 2000 | 男性JIC | 新台幣3,434元 |