項目 | 液壓軟管適配器 |
[F)NPT尺寸 | 1 / 2-14 |
(M)NPT尺寸(英寸) | 3 / 4-14 |
轉接器類型 | 減速機襯套 |
完 | 三價鉻鋅 |
配件材料 | 鐵件 |
總長: | 1.17“ |
最高 工作壓力 | 3500 PSI |
螺紋類型 | 男性NPT女性NPT |
船重(kg) | 0.09 |
船高(厘米) | 2.79 |
船長(厘米) | 9.91 |
船寬(厘米) | 5.59 |
HS代碼 | 7307995045 |
原產地 | US |
型號 | 完 | 項目 | 總長: | 最高 工作壓力 | 螺紋類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2081-12 - 6S | 三價鉻鋅 | 液壓軟管適配器 | 1.17“ | 3500 PSI | 男性NPT女性NPT | 新台幣560元 | |
2081-16 - 12S | 三價鉻鋅 | 液壓軟管適配器 | 1.36“ | 3000 PSI | 男性NPT女性NPT | 新台幣603元 | |
2081-4 - 2S | 三價鉻鋅 | 液壓軟管適配器 | 0.85“ | 5000 PSI | 男性NPT女性NPT | 新台幣172元 | |
2081-6 - 4S | 三價鉻鋅 | 液壓軟管適配器 | 0.85“ | 4500 PSI | 男性NPT女性NPT | 新台幣188元 | |
2081-8 - 4S | 三價鉻鋅 | 液壓軟管適配器 | 1.1“ | 4500 PSI | 男性NPT女性NPT | 新台幣304元 | |
2081-8 - 6S | 三價鉻鋅 | 液壓軟管適配器 | 1.1“ | 3500 PSI | 男性NPT女性NPT | 新台幣318元 | |
2081-16 - 8S | 三價鉻鋅 | 液壓軟管適配器 | 1.36“ | 3500 PSI | 男性NPT女性NPT | 新台幣487元 |