項目 | 液壓軟管適配器 |
(M)NPT尺寸(英寸) | 3/4-14 to 1/2-14 |
轉接器類型 | 六角乳頭 |
完 | 三價鉻鋅 |
配件材料 | 鐵件 |
總長: | 1.96“ |
最高 工作壓力 | 5000 PSI |
螺紋類型 | 男性NPT至男性NPT |
船重(kg) | 0.1 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 15.24 |
船寬(厘米) | 7.62 |
HS代碼 | 7307995045 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 總長: | 最高 工作壓力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
2083-12 - 4S | 1.77“ | 5000 PSI | 新台幣1,339元 | ||
2083-8-6秒 | 1.7“ | 6000 PSI | 新台幣296元 |