項目 | 液壓軟管適配器 |
(M)NPT尺寸(英寸) | 1-11-1 / 2 |
轉接器類型 | 六角乳頭 |
完 | 三價鉻鋅 |
配件材料 | 鐵件 |
總長: | 2.34“ |
最高 工作壓力 | 4000 PSI |
螺紋類型 | 男性NPT至男性NPT |
船重(kg) | 0.18 |
船高(厘米) | 15.24 |
船長(厘米) | 20.32 |
船寬(厘米) | 15.24 |
HS代碼 | 7307995015 |
原產地 | US |
型號 | 完 | 配件材料 | 總長: | 最高 工作壓力 | 螺紋類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2083-12 - 12S | 三價鉻鋅 | 鐵件 | 1.96“ | 5000 PSI | 男性NPT至男性NPT | 新台幣461元 | |
2083-4 - 4S | 三價鉻鋅 | 鐵件 | 1.45“ | 9500 PSI | 男性NPT至男性NPT | 新台幣179元 | |
2083-6 - 4S | 三價鉻鋅 | 鐵件 | 1.45“ | 8000 PSI | 男性NPT至男性NPT | 新台幣238元 | |
2083-6 - 6S | 三價鉻酸鋅 | 碳素鋼 | 1.45“ | 8000 PSI | 男性NPT至男性NPT | 新台幣208元 | |
2083-8 - 8S | 三價鉻鋅 | 鐵件 | 1.89“ | 6000 PSI | 男性NPT至男性NPT | 新台幣297元 | |
2083-20 - 20S | 三價鉻鋅 | 鐵件 | 2.48“ | 3000 PSI | 男性NPT至男性NPT | 新台幣915元 | |
2083-6 - 2S | 三價鉻鋅 | 鐵件 | 1.45“ | 8000 PSI | 男性NPT至男性NPT | 新台幣289元 |