項目 | 液壓軟管適配器 |
[F)NPT尺寸 | 3 / 8-18 |
轉接器類型 | 90度肘 |
完 | 三價鉻鋅 |
配件材料 | 鐵件 |
總長: | 1.02“ |
最高 工作壓力 | 3500 PSI |
螺紋類型 | 女NPT轉女NPT |
UPC | 678146098641 |
船重(kg) | 0.09 |
船高(厘米) | 3.05 |
船長(厘米) | 13.46 |
船寬(厘米) | 6.86 |
HS代碼 | 7307929000 |
原產地 | US |
型號 | 完 | 項目 | 總長: | 最高 工作壓力 | 螺紋類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2087-4 - 4S | 三價鉻鋅 | 液壓軟管適配器 | 0.88“ | 4500 PSI | 女NPT轉女NPT | 新台幣747元 | |
2087-8 - 8S | 三價鉻鋅 | 液壓軟管適配器 | 1.23“ | 3500 PSI | 女NPT轉女NPT | 新台幣1,097元 | |
2087-12 - 12S | 三價鉻鋅 | 液壓軟管適配器 | 1.36“ | 3000 PSI | 女NPT轉女NPT | 新台幣1,119元 | |
2087-16 - 16S | 三價鉻鋅 | 液壓軟管適配器 | 1.62“ | 2500 PSI | 女NPT轉女NPT | 新台幣1,670元 | |
2087-20 - 20S | 三價鉻鋅 | 液壓軟管適配器 | 1.7“ | 2000 PSI | 女NPT | 新台幣2,812元 | |
2087-2 - 2S | 三價鉻酸鋅 | 管螺紋軟管適配器 | 0.66 | 5000 | 女NPT | 新台幣966元 | |
2087-24 - 24S | 三價鉻酸鋅 | 管螺紋軟管適配器 | 2.08 | 1500 | 女NPT | 新台幣6,796元 |