項目 | 管螺紋軟管適配器 |
適配器材質 | 碳素鋼 |
完 | 三價鉻酸鋅 |
總長: | 1.32 |
男性ORS尺寸(英寸) | 1 / 8“-27 |
外螺紋SAE尺寸(英寸) | 1 / 8“-27 |
最高 工作壓力 | 5000 |
螺紋類型 | 男性NPT |
船重(kg) | 0.04 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 15.24 |
船寬(厘米) | 10.16 |
原產地 | KR |
型號 | 完 | 項目 | 總長: | 最高 工作壓力 | 螺紋類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2092-4 - 4S | 三價鉻鋅 | 液壓軟管適配器 | 1.76“ | 4500 PSI | 男性NPT女性NPT | 新台幣498元 | |
2092-6 - 6S | 三價鉻鋅 | 液壓軟管適配器 | 2.04“ | 3500 PSI | 男性NPT女性NPT | 新台幣672元 | |
2092-8 - 8S | 三價鉻鋅 | 液壓軟管適配器 | 2.46“ | 3500 PSI | 男性NPT女性NPT | 新台幣1,116元 | |
2092-12 - 12S | 三價鉻鋅 | 液壓軟管適配器 | 2.72“ | 3000 PSI | 男性NPT女性NPT | 新台幣1,592元 | |
2092-16 - 16S | 三價鉻鋅 | 液壓軟管適配器 | 3.24“ | 2500 PSI | 男性NPT女性NPT | 新台幣2,272元 |