扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

伊頓 2215-12-16s 適配器 Jic1 5/16-12 x 1 1/16-12 鋼 | AD9XUV 4VPZ8

EATON 2215-12-16s 適配器 Jic1 5/16-12 x 1 1/16-12 鋼

有現貨
貨號:AD9XUV 型號:2215-12-16s交叉參考:4VPZ8

得到它 可能 20, 星期一

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$1,685 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目液壓軟管適配器
轉接器類型直行
女JIC尺寸(英寸)1-1/16-12
三價鉻鋅
配件材料鐵件
總長:2"
男性JIC尺寸(英寸)1-5/16-12
最高 工作壓力2500 PSI
螺紋類型男性JIC到女性JIC

送貨信息:

船重(kg) 0.2
船高(厘米)3.81
船長(厘米)15.24
船寬(厘米)3.81
HS代碼7307929000
原產地US

產品型號

產品型號轉接器類型配件材料總長:男性JIC尺寸(英寸)最高 工作壓力螺紋類型價錢
EATON J10CBO 軟管適配器 Mnpt 至外螺紋 Jic 直型 | AD7ZUZ 4HM17 J10CBO直行樸素316不銹鋼1.89“7 / 8-143000 PSI男性NPT轉換為Male JIC新台幣1,745元
EATON J12CBO 軟管適配器 Mnpt 至外螺紋 Jic 直型 | AD7ZVB 4HM19 J12CBO直行樸素316不銹鋼2.06“1-1/16-123000 PSI男性NPT轉換為Male JIC新台幣2,491元
EATON J4-4CBO 軟管適配器 Mnpt 至外螺紋 Jic 直型 | AD7ZVD 4HM21 J4-4CBO直行樸素316不銹鋼1.42“7 / 16-204500 PSI男性NPT轉換為Male JIC新台幣1,349元
EATON J4CBO 軟管適配器 Mnpt 至外螺紋 Jic 直型 | AD7ZVF 4HM23 J4CBO直行樸素316不銹鋼1.22“7 / 16-204500 PSI男性NPT轉換為Male JIC新台幣584元
EATON J5-4CBO 軟管適配器 Mnpt 至外螺紋 Jic 直型 | AD7ZVH 4HM25 J5-4CBO直行樸素316不銹鋼1.42“1 / 2-204000 PSI男性NPT轉換為Male JIC新台幣1,011元
EATON J6-6CBO 軟管適配器 Mnpt 至外螺紋 Jic 直型 | AD7ZVK 4HM27 J6-6CBO直行樸素316不銹鋼1.43“9 / 16-184000 PSI男性NPT轉換為Male JIC新台幣879元
EATON J6CBO 軟管適配器 Mnpt 至外螺紋 Jic 直型 | AD7ZVM 4HM29 J6CBO直行樸素316不銹鋼1.43“9 / 16-184000 PSI男性NPT轉換為Male JIC新台幣796元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

EATON 2215-12-16s 適配器 Jic1 5/16-12 x 1 1/16-12 鋼
新台幣1,685元 /單元