項目 | 液壓軟管適配器 |
[F)NPT尺寸 | 3 / 8-18 |
轉接器類型 | 直行 |
完 | 三價鉻鋅 |
配件材料 | 鐵件 |
總長: | 1.25“ |
外螺紋SAE尺寸(英寸) | 3 / 4-16 |
最高 工作壓力 | 3500 PSI |
螺紋類型 | 男性ORB轉換為女性NPT |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 12.7 |
船寬(厘米) | 5.08 |
HS代碼 | 7307929000 |
原產地 | US |
型號 | 完 | 總長: | 最高 工作壓力 | 螺紋類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2216-4 - 4S | 三價鉻鋅 | 1" | 4500 PSI | 男性ORB轉換為女性NPT | 新台幣298元 | |
2216-4 - 6S | 三價鉻鋅 | 1.24“ | 4500 PSI | 男性ORB轉換為女性NPT | 新台幣358元 | |
2216-6 - 6S | 三價鉻鋅 | 1.25“ | 3500 PSI | 男性ORB轉換為女性NPT | 新台幣324元 | |
2216-6 - 10S | 三價鉻鋅 | 1.34“ | 3500 PSI | 男性ORB轉換為女性NPT | 新台幣412元 | |
2216-8 - 8S | 三價鉻鋅 | 1.65“ | 3500 PSI | 男性ORB轉換為女性NPT | 新台幣409元 | |
2216-8 - 10S | 三價鉻鋅 | 1.54“ | 3500 PSI | 男性ORB轉換為女性NPT | 新台幣469元 | |
2216-8 - 12S | 三價鉻鋅 | 1.72“ | 3500 PSI | 男性ORB轉換為女性NPT | 新台幣473元 |