項目 | 液壓動力單元 |
內建功能 | 可調溢流閥 |
滿載電流 | 14.6 / 7.3A |
HP | 5 |
Hz | 50/60 |
最大。 壓力 | 2450 PSI |
安裝 | 直式 |
標稱流量 | 3加侖/分鐘 |
總高度 | 29“ |
總長度 | 21“ |
總寬度 | 14“ |
段落 | 3 |
壓力口 | 3/4“ -16(SAE 8) |
庫容 | 10加侖 |
回油口 | 3/4“ -16(SAE 8) |
RPM | 1800 |
電壓 | 230 / 460 VAC |
船重(kg) | 90.72 |
船高(厘米) | 73.66 |
船長(厘米) | 53.34 |
船寬(厘米) | 35.56 |
HS代碼 | 8413600040 |
原產地 | US |