項目 | 液壓軟管接頭 |
破折號 | 12 |
完 | 鋅,三價鉻酸鹽 |
配件材料 | 插座 |
配件類型 | SAE女性耀斑 |
軟管 | 5機構/ 8“ |
總長: | 2.33“ |
SAE喇叭口尺寸(英寸) | 1-1/16-14 |
螺紋角度(公制) | 45 |
類別 | 擰在一起 |
船重(kg) | 0.18 |
船高(厘米) | 1.78 |
船長(厘米) | 15.24 |
船寬(厘米) | 15.24 |
HS代碼 | 7307929000 |
產品 | 型號 | 破折號 | 完 | 配件材料 | 配件類型 | 軟管 | 總長: | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63-190990-6 | 6 | 黃銅,三價鉻鋅 | 黃銅/鋼 | 直行 | 5機構/ 16“ | 1.74“ | 可重複使用,內螺紋 SAE 旋轉接頭,PTFE | 新台幣1,210元 | ||
FJ9068-0404S | 4 | 三價鉻鋅 | 鐵件 | 直行 | 1機構/ 4“ | 2.19“ | 無插座,公管旋轉 | 新台幣1,416元 | ||
FJ9068-0606S | 6 | 三價鉻鋅 | 鐵件 | 直行 | 3機構/ 8“ | 2.3“ | 無插座,公管旋轉 | 新台幣2,189元 | ||
FJ9068-0808S | 8 | 三價鉻鋅 | 鐵件 | 直行 | 1機構/ 2“ | 2.7“ | 無插座,公管旋轉 | 新台幣2,029元 | ||
4739-12B | 12 | 黃銅 | 黃銅 | 直行 | 3機構/ 4“ | 2.71“ | 無插座,母頭SAE旋轉 | 新台幣1,218元 | ||
4739-6B | 6 | 黃銅 | 黃銅 | 直行 | 3機構/ 8“ | 1.67“ | 無插座,母頭SAE旋轉 | 新台幣323元 | ||
190296-10S | -10 | 重鉻酸鋅 | 鐵件 | 90度彎頭 | 1機構/ 2“ | 2.94“ | 可重複使用的女性JIC轉環 | 新台幣1,589元 |