EATON 6635C58G08 Molded Case Circuit Breaker Accessory Rating Plug, Rating Plug, G08, 700 A | BJ6VHT

EATON 6635C58G08 塑殼斷路器附件額定插頭,額定插頭,G08,700 A

貨號:BJ6VHT 型號:6635C58G08
NT$83,916 /單元
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目額定插頭

產品型號

產品型號安培項目價錢
EATON 20RES20T 塑殼斷路器配件額定值插頭,額定值插頭,2000 A,框架 JK | AG8KZF 20RES20T2000A額定插頭新台幣11,867元
EATON 25RES20T 塑殼斷路器配件額定值插頭,額定值插頭,2000 A,框架 JK | AG8KZG 25RES20T2000A額定插頭新台幣11,867元
EATON 25RES25T 塑殼斷路器配件額定值插頭,額定值插頭,2500 A,框架 JK | AG8KZH 25RES25T2500A額定插頭新台幣11,867元
EATON 4KES200T 塑殼斷路器配件額定值插頭,Digitrip 310 固定額定值插頭,400 A | AG8LAL 4KES200T200A額定插頭新台幣4,933元
詢價
EATON 4KES225T 塑殼斷路器配件額定值插頭,Digitrip 310,225 A,K 型 | AG8LAM 4KES225T225A額定插頭新台幣6,371元
EATON 4KES250T 塑殼斷路器配件額定值插頭,Digitrip 310,額定值插頭,400 A | AG8區域網 4KES250T250A額定插頭新台幣6,371元
EATON 4KES300T 塑殼斷路器配件額定值插頭,Digitrip 310,300 A,框架 JK | AG8LAP 4KES300T300A額定插頭新台幣6,371元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

EATON 6635C58G08 塑殼斷路器附件額定插頭,額定插頭,G08,700 A
新台幣83,916元 /單元