伊頓 9-2756-7 線圈自由 3 48V 50Cy | BJ7BFZ

EATON 9-2756-7 自由線圈“3” 48V 50Cy

貨號: BJ7BFZ 型號:9-2756-7
NT$27,128 /單元
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目

產品型號

產品型號價錢
EATON L549720G01 馬達控制線圈,特定用途的替換線圈直流接觸器 M 和 Md 810 | BH4KGW L549720G01新台幣311,121元
詢價
EATON XTCERENCOILCAD 接觸器替換零件線圈,45 毫米框架尺寸 | BH8YFM XTCERENCOILCAD新台幣15,110元
詢價
EATON XTCERENCOILCA 接觸器替換零件線圈,45 毫米框架尺寸,110V 50 Hz | BH8YFP XTCERENCOILCA新台幣6,177元
詢價
EATON XTCERENCOILCG 接觸器替換零件線圈,45 毫米框架尺寸,190V 50 Hz | BH8YFQ XTCERENCOILCG新台幣6,177元
詢價
EATON XTCERENCOILCC 接觸器替換零件線圈,45 毫米框架尺寸,415V 50 Hz | BH8YFR XTCERENCOILCC新台幣5,939元
詢價
EATON XTCERENCOILCB 接觸器替換零件線圈,45 毫米框架尺寸,220V 50 Hz | BH8YFU XTCERENCOILCB-
詢價
EATON XTCERENCOILCD 接觸器替換零件線圈,45 毫米框架尺寸,550V 50 Hz | BH8YFV XTCERENCOILCD新台幣6,177元
詢價

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

EATON 9-2756-7 自由線圈“3” 48V 50Cy
新台幣27,128元 /單元