項目 | 液壓軟管適配器 |
轉接器類型 | 插頭 |
完 | 三價鉻鋅 |
配件材料 | 鐵件 |
總長: | 0.94“ |
男性JIC尺寸(英寸) | 3 / 4-16 |
最高 工作壓力 | 6000 PSI |
螺紋類型 | 男性JIC |
UPC | 678146139214 |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 3.05 |
船長(厘米) | 11.94 |
船寬(厘米) | 3.05 |
HS代碼 | 7307995045 |
原產地 | US |
型號 | 完 | 總長: | 男性JIC尺寸(英寸) | 最高 工作壓力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
900599-10S | 三價鉻鋅 | 1.1“ | 7 / 8-14 | 5500 PSI | 新台幣277元 | |
900599-12S | 三價鉻鋅 | 1.28“ | 1-1/16-12 | 4000 PSI | 新台幣321元 | |
900599-16S | 三價鉻鋅 | 1.33“ | 1-5/16-12 | 4000 PSI | 新台幣584元 | |
900599-4S | 三價鉻鋅 | 0.8“ | 7 / 16-20 | 8500 PSI | 新台幣128元 | |
900599-6S | 三價鉻鋅 | 0.84“ | 9 / 16-18 | 7000 PSI | 新台幣171元 | |
900599-14S | 三價鉻酸鋅 | 1.3“ | - | 2500 | 新台幣404元 |