Eaton A27sre45a024 | 特定用途啟動器,45 A,線圈:110-120 V,50/60 Hz,16-24 Fla | Raptor Supplies 台灣
EATON A27SRE45A024 特定用途啟動器,45 A,線圈:110-120 V,50/60 Hz,16-24 Fla | BJ7EDR

EATON A27SRE45A024 專用啟動器,45 A,線圈:110-120 V,50/60 Hz,16-24 Fla

貨號:BJ7EDR 型號:A27SRE45A024
NT$45,982 /單元
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目啟動級

產品型號

產品型號價錢
EATON A25CGC25BA 特定用途啟動器,25 A,線圈:208-240 V,50/60 Hz,1No,通用控制接線 |北京7中巴 A25CGC25BA新台幣44,678元
詢價
EATON A25CGC30AA 特定用途啟動器,30 A,線圈:110-120 V,50/60 Hz,1No,通用控制接線 | BJ7CMK A25CGC30AA新台幣46,851元
詢價
EATON A25CGC25CA 特定用途啟動器,25 A,線圈:440-480 V,50/60 Hz,1 路,通用控制接線 | BJ7CML A25CGC25CA新台幣44,678元
詢價
EATON A25CGC30BA 特定用途啟動器,30 A,線圈:208-240 V,50/60 Hz,1No,通用控制接線 | BJ7三座標測量機 A25CGC30BA新台幣46,851元
詢價
EATON A25CGD30B 特定用途啟動器,600 V,雙金屬,30 A,線圈:208-240 V,50/60 Hz | BJ7CMT A25CGD30B新台幣43,635元
詢價
EATON A25CGC40A 特定用途啟動器,40 A,線圈:110-120 V,50/60 Hz,通用控制接線 | BJ7CMU A25CGC40A新台幣58,064元
詢價
EATON A25CGC40B 特定用途啟動器,40 A,線圈:208-240 V,50/60 Hz,通用控制接線 | BJ7CMV A25CGC40B新台幣60,324元
詢價

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

EATON A27SRE45A024 專用啟動器,45 A,線圈:110-120 V,50/60 Hz,16-24 Fla
新台幣45,982元 /單元