得到它 可能 10, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 電磁電動機啟動器 |
行動 | 倒車 |
交流電 | 27A |
輔助聯繫表格 | 1NO |
線圈電壓 | 208V交流 |
深度 | 7.38“ |
身高 | 7.87“ |
HP @ 1相-120V | 2馬力 |
HP @ 1相-230V | 3馬力 |
HP @ 3相-208V | 7 1/2 馬力 |
HP @ 3相-240V | 7 1/2 馬力 |
HP @ 3相-480V | 10馬力 |
HP @ 3相-575V | 10馬力 |
Hz | 50 / 60赫茲 |
NEMA大小 | 1 |
極數 | 3 |
過載繼電器放大器設置 | 4A到20A |
起動機類型 | NEMA樣式 |
信號寬度 | 9.25“ |
船重(kg) | 3.65 |
原產地 | 多明尼加共和國 |
型號 | 項目 | HP @ 3相-240V | 交流電 | 線圈電壓 | HP @ 3相-480V | HP @ 3相-575V | NEMA大小 | 過載繼電器放大器設置 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AN19AN0A5E020 | 電機啟動器 | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣19,891元 | |
AN19AN0A5E005 | 電機啟動器 | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣20,035元 | |
AN19AN0A5E1P6 | 電機啟動器 | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣18,976元 | |
AN19AN0C5E005 | 電機啟動器 | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣20,035元 | |
AN19AN0B5E1P6 | 電機啟動器 | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣18,976元 | |
AN19AN0B5E020 | 電機啟動器 | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣19,891元 | |
AN19AN0C5E020 | 電機啟動器 | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣19,891元 |