Eaton Bab1020 Quicklag 微型斷路器 | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

EATON BAB1020 電磁斷路器,螺栓固定式,高強度放電,20 A,單極,120/240 V | AG8MAZ

EATON BAB1020 電磁斷路器,螺栓固定式,高強度放電,20 A,單極,120/240 V

有現貨
貨號:AG8MAZ 型號:BAB1020

得到它 可能 6, 星期一

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$1,085 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目螺栓斷路器
AIC等級10kAIC @ 240V
安培20A
框架類型BAB
極數1
UPC786679301203
電壓120V
電壓類型AC

送貨信息:

船重(kg) 1.44
船高(厘米)13.97
船長(厘米)15.24
船寬(厘米)10.16

產品詳細說明:

  • QuickLag系列斷路器,用於保護電氣設備免受過載或短路引起的損壞
  • UL認證和CSA認證
  • 具有撥動執行器,可打開和關閉電路,並直觀顯示電路的斷開/跳閘狀態
  • 螺栓固定式安裝設施和高強度放電斷路器,額定開關負荷為120 VAC
  • 容納14至4 AWG線(鋁/銅)

產品型號

產品型號安培極數電壓價錢
EATON BAB1010 電磁斷路器,10 A,單極,240/415 V | AG8MAW 巴布101010A1120V新台幣1,139元
EATON BAB1015 電磁斷路器,高強度放電,15 A,單極,120/240 V | AG8MAX 巴布101515A1120V新台幣1,085元
EATON BAB1015S 電磁斷路器,15 A,單極,120/240 V | AG8MAY 巴布1015S15A1120V新台幣4,795元
EATON BAB1020S 電磁斷路器,20 A,單極,120/240 V | AG8MBA 巴布1020S20A1120V新台幣4,795元
EATON BAB1020S1 電磁斷路器,螺栓固定式,20 A,單極,120/240 V | AG8MBB BAB1020S120A1120V新台幣18,483元
EATON BAB1025 電磁斷路器,高強度放電,25 A,單極,120/240 V | AG8MBC 巴布102525A1120V新台幣1,232元
EATON BAB1030 電磁斷路器,高強度放電,30 A,單極,120/240 V | AG8MBD 巴布103030A1120V新台幣1,139元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

EATON BAB1020 電磁斷路器,螺栓固定式,高強度放電,20 A,單極,120/240 V
新台幣1,085元 /單元