EATON C0150E4W 工業控制變壓器,PV:550/575/600V,抽頭:無 | BJ7ULH

EATON C0150E4W 工業控制變壓器,Pv:550/575/600V,抽頭:無

貨號:BJ7ULH 型號:C0150E4W
NT$10,659 /單元
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目控制變壓器

產品型號

產品型號價錢
EATON C0025E5B 工業控制變壓器,Pv:208/277V,抽頭:無,Sv:24V | BJ7UBK C0025E5B新台幣7,093元
詢價
EATON C0025E2A Mte 型工業控制變壓器,PV:240 X 480V、230 X 460V、220 X 440V | BJ7UBL C0025E2A新台幣5,616元
詢價
EATON C0050E1BFB Mte 型工業控制變壓器,Pv:120 X 240V,Sv:24V,55℃ |北京7UBN C0050E1BFB新台幣7,339元
詢價
EATON C0045E3A 工業控制變壓器,Pv:208/277V,抽頭:無,Sv:120V | BJ7UBP C0045E3A新台幣4,428元
詢價
EATON C0050E1BFBN 工業控制變壓器,Pv:120 X 240V,抽頭:無,Sv:24V | BJ7UBQ C0050E1BFBN新台幣7,339元
詢價
EATON C0050E1B Mte 型工業控制變壓器,Pv:120 X 240V,抽頭:無,Sv:24V,55°C | BJ7UBR C0050E1B新台幣4,796元
詢價
EATON C0050E1WFB 工業控制變壓器,控制變壓器,Mte,Mte 型 | BJ7UBV C0050E1WFB新台幣7,051元
詢價

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

EATON C0150E4W 工業控制變壓器,Pv:550/575/600V,抽頭:無
新台幣10,659元 /單元