扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

EATON C25END425A 特定用途接觸器,快速,25A,110-120 Vac,50/60 Hz | BJ8BEC 49C101

EATON C25END425A 專用接觸器,快速,25A,110-120 Vac,50/60 Hz

有現貨
貨號: BJ8BEC 型號:C25END425A交叉編號:49C101

得到它 可能 22, 星期三

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$7,308 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目明確目的接觸器
線圈電壓120V交流
深度3.75“
滿載電感25A
滿載電阻30A
身高3.75“
HP @ 1相-120V2馬力
HP @ 1相-240V3馬力
HP @ 3相-240V7 1/2 馬力
HP @ 3相-480V10馬力
HP @ 3相-575V15馬力
Hz50 / 60赫茲
極數4
倒車沒有
信號寬度2.68“

送貨信息:

船重(kg) 1.04
船高(厘米)9.53
船長(厘米)8.59
船寬(厘米)6.81
原產地中國

產品型號

產品型號HP @ 3相-240V線圈電壓深度HP @ 3相-480V極數信號寬度滿載電感滿載電阻價錢
EATON C25ANB125A 開放式 NR 3P 50A,Dp Cont 盒式接線片,附 Qc 端子 | BJ7WYR 49C049 C25ANB125A--------新台幣1,752元
EATON C25ANB125B 特定用途接觸器,快速,25A,110-120 Vac,50/60 Hz | BJ7WYW 49C050 C25ANB125B--------新台幣1,752元
EATON C25ANB125T 特定用途接觸器,快速,25A,277 Vac,60 Hz,開放式,帶金屬安裝板 | BJ7WZA 49C048 C25ANB125T--------新台幣1,752元
EATON C25ANB130A 特定用途接觸器,快速,25A,24 Vac,50/60 Hz,開放式,帶金屬安裝板 | BJ7WZB 49C052 C25ANB130A--------新台幣2,667元
EATON C25ANB140B 特定用途接觸器,快速,40A,110-120 Vac,50/60 Hz | BJ7WZD 49C056 C25ANB140B--------新台幣2,667元
EATON C25ANB130B 特定用途接觸器,快速,30A,110-120 Vac,50/60 Hz | BJ7WZG 49C053 C25ANB130B-208 / 240V AC2.32“-11.97“30A40A新台幣2,667元
EATON C25ANB140A 特定用途接觸器,快速,30A,24 Vac,50/60 Hz,開放式,帶金屬安裝板 | BJ7WZJ 49C055 C25ANB140A--------新台幣2,667元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

EATON C25END425A 專用接觸器,快速,25A,110-120 Vac,50/60 Hz
新台幣7,308元 /單元